Referințe
Parker:30182-8-8-SM
Rubix:d1139524
Detalii produs : PARKER 30182-8-8-SM - HYDRAULIC PLUG-IN FITTING PARKER 30182-8-8-SM
Informații tehnice
atribute
| Diametrul filetării (inch) | 1/2 '' |
|---|---|
| Presiune | 16 bar |
| Diametrul tubului exterior | 22 mm |
| Temperatura maximă | 100 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

