• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Acționare hidraulică(2.678)
    • Tratarea uleiului hidraulic(101)
    • Controlul hidraulic al procesului(4.966)
    • Tehnica de îmbinare hidraulică(23.530)
    • Acumulator(115)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Hidraulica
    4. Tehnica de îmbinare hidraulică
    5. Fitinguri filetate
    6. Fitinguri filetate hidraulice
    7. PARKER 33982-4-4 - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 33982-4-4

    Fitinguri filetate hidraulice Parker 33982-4-4

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:33982-4-4
    Rubix:d1169559
    Producator:33982-4-4
    brand logo

    Detalii produs : PARKER 33982-4-4 - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 33982-4-4


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER 5-6 F5OX-S - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 5-6 F5OX-SPARKER 0107-16-16 - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 0107-16-162295 12 19 PARKER - 2295 12 19 PARKERPARKER 16-14 TL-S - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 16-14 TL-SPARKER 16F3P4S - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 16F3P4S31D82-6-4 PARKER - PARKER PUSHLOCK-FITTINGS 31D82-6-4PARKER 31D82-12-6B - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 31D82-12-6BPARKER M6MSC1/2N-316 - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER M6MSC1/2N-3162272 12 27 LEGRIS - LEGRIS 2272 12 27 CHECK UNIT 12MM X 3/4IN BSP NO VALVEPARKER EVW16SCF - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER EVW16SCFPARKER 11C16-10-4 - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 11C16-10-43C382-8-4B PARKER - PARKER PUSHLOCK-FITTINGS 3C382-8-4BPARKER 4 F5BU-S - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 4 F5BU-SPARKER 1 1/4-20F4OHG5S - HYDRAULIC THREADED FITTING PARKER 1 1/4-20F4OHG5SGE10LREDCF PARKER - PARKER GE10LREDCF COMPRESSION MALE STUD COUPLING 10MM X 1/4IN
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut