• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.497)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.712)
    • Pneumatică și hidraulică(261.772)
    • Instrumente și metrologie(55.048)
    • Protecție, siguranță și igienă(29.051)
    • Echipament(24.738)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.291)
    • Întreținere și reparații(4.339)
    • Sudură(607)
    • Pneumatica(137.145)
    • Hidraulica(32.073)
    • Sisteme de etanșare(238)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.547)
    • Furtunuri și țevi(9.391)
    • Filtrare și îngrijire(1.908)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.697)
    • Elemente de fixare / protecție(3.158)
    • Țevi din oțel(35)
    • Fitinguri din oțel(208)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(266)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Furtunuri și țevi
    5. Furtunuri hidraulice
    6. Furtun standard en/sae
    7. PARKER 80C-F20A - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER 80C-F20A

    Furtun standard en/sae Parker 80C-F20A

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:80C-F20A
    Rubix:d1175081
    brand logo

    Detalii produs : PARKER 80C-F20A - FLUID TRANSMISSION & FLOW TECHNOLOGY PARKER 80C-F20A


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    PARKER 462-6 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER 462-6 DLPARKER F462-20-CA-CA-35-35-VA-VA-0600 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER F462-20-CA-CA-35-35-VA-VA-0600PARKER 2245N-04V00 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER 2245N-04V00PARKER P421SNCACE101005-600-0-GPN700 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER P421SNCACE101005-600-0-GPN700PARKER BCH2-12 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER BCH2-124G1XRL200 GATES - 4G1XRL200 GATESPARKER P301SNCACA121206-400-0-GPN700 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER P301SNCACA121206-400-0-GPN700PARKER BCH2-4 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER BCH2-4PARKER 2245NC3C3080804-4600 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER F2245NC3C3080804-4600540N-8 PARKER - 540N-8 PARKERPARKER P301SNCACF101005-700-0-GPN700 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER P301SNCACF101005-700-0-GPN700PUN-V0-8X2-BR-C FESTO - FESTO 561723 50MTR PLASTIC TUBINGPARKER 4591654 - T64 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER 4591654 - T64PARKER 2245NC3C3121206-10000 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER F2245NC3C3121206-10000PARKER F387CACA424224-3000 - EN/SAE STANDARD HOSE PARKER F387CACA424224-3000
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut