• Căutare rulmenți
    • Prelucrare, tăiere și găurire(133.616)
    • Transmisia mecanică a puterii(415.649)
    • Pneumatică și hidraulică(261.895)
    • Instrumente și metrologie(55.074)
    • Protecție, siguranță și igienă(28.907)
    • Echipament(24.835)
    • Elemente de fixare, adezivi și benzi(109.079)
    • Întreținere și reparații(4.335)
    • Sudură(601)
    • Pneumatica(136.777)
    • Hidraulica(31.497)
    • Sisteme de etanșare(211)
    • Tehnologie de măsurare și control(4.500)
    • Furtunuri și țevi(9.221)
    • Filtrare și îngrijire(1.887)
    Vedeți
    • Furtunuri și țevi(5.663)
    • Elemente de fixare / protecție(3.101)
    • Țevi din oțel(34)
    • Fitinguri din oțel(144)
    • Fitinguri din oțel inoxidabil(247)
    Vedeți
    1. Categorii Rubix
    2. Pneumatică și hidraulică
    3. Furtunuri și țevi
    4. Furtunuri și țevi
    5. Furtunuri industriale
    6. Furtun de transfer ulei mineral
    7. PARKER IH30836109/40 - MINERAL OIL TRANSFER HOSE PARKER IH30836109/40

    Furtun de transfer ulei mineral Parker IH30836109/40

    Hannifin

    Vedeți informațiile tehnice

    Referințe

    Parker:IH30836109/40
    Rubix:d1161808
    brand logo

    Detalii produs : PARKER IH30836109/40 - MINERAL OIL TRANSFER HOSE PARKER IH30836109/40


    Informații tehnice


    atribute
    A arăta UNSPSC / ECL@SS
    • Disponibil – Data livrării la cerere

    Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.

    FUEL MASTER D 32x6xCL40 GATES - FUEL MASTER D 32x6xCL40 GATESCARBOFORM/EN-ISO7840 10X18 MM TEGUMA - CARBOFORM/EN-ISO7840 10X18 MM TEGUMACARBOFLEX/10 51 X 64 MM TEGUMA - CARBOFLEX/10 51 X 64 MM TEGUMACORRUFLEX/BUNA/AS 102 MM TEGUMA - CORRUFLEX/BUNA/AS 102 MM TEGUMANAFTOIL/BUNA 32 MM TEGUMA - NAFTOIL/BUNA 32 MM TEGUMANAFTOIL/BUNA 127 MM TEGUMA - NAFTOIL/BUNA 127 MM TEGUMAPARKER IH30351256/40 - MINERAL OIL TRANSFER HOSE PARKER IH30351256/40CARBOFORM/EN-ISO7840 16X26 MM TEGUMA - CARBOFORM/EN-ISO7840 16X26 MM TEGUMACARBOFLEX/10 25 X 36 MM TEGUMA - CARBOFLEX/10 25 X 36 MM TEGUMA3300 019000 TEGUMA - 3300 019000 TEGUMAPARKER IH30836109/40 - MINERAL OIL TRANSFER HOSE PARKER IH30836109/40S16X5 PETROL - OIL TEGUMA - S16X5 PETROL - OIL TEGUMACARBOCORD/EN 12115 75 X 91 MM TEGUMA - CARBOCORD/EN 12115 75 X 91 MM TEGUMAS90X8 CARBOFLEX/10 TEGUMA - S90X8 CARBOFLEX/10 TEGUMAOIL MASTER Lite SD 32x5xCL40 GATES - OIL MASTER Lite SD 32x5xCL40 GATES
    Rubix

    Lider European în Distribuția de Produse pentru Mentenanță, Reparații și Operațiuni

    Aplicația mobilă Rubix

    Scanați produsele pentru recomandare instantanee

    Obțineți-l peGoogle PlayDescărcați peApp Store

    Contactează-ne


    Luni - Vineri: 8:00-16:30

    Contact us

    Găsește cel mai apropiat punct de lucru

    Find your branch

    Promisiunea noastră

    Top 2% Global

    Despre Rubix România

    • Puncte de lucru
    • Contactați-ne
    • Grupul Rubix
    • Documente

    PRACTIC

    • Întrebări frecvente
    • Parolă uitată
    • Conectare

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX GROUP | TERMENI ȘI CONDIȚII | PROTECȚIA DATELOR PERSONALE | COOKIES | COOKIES MANAGEMENT
    product sitemap | Harta categoriei | Harta categoriilor paginată | Harta pagini de conținut