Rulment de precizie / ax FAG HCB7017-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 85 mm | Diametrul exterior: 130 mm | Lățime: 22 mm
HCB70..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB7017-C-T-P4S-UL
Rubix:d1243522
Producator:0386632950000

Detalii produs : HCB7017-C-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB7017-C-T-P4S-UL
Spindle bearing HCB70..-C, adjusted, pair or set, contact angle α = 15°, with ceramic balls, reduced tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 740 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 85 mm |
| Diametrul exterior | 130 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcb70..-c |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere