Rulment de precizie / ax FAG HCB71924-E-T-P4S-K5-UM, Diametrul interior: 120 mm | Diametrul exterior: 165 mm | Lățime: 22 mm
HCB719..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB71924-E-T-P4S-K5-UM
Rubix:d1252169
Producator:0385303170000
EAN:4026677129529

Detalii produs : HCB71924-E-T-P4S-K5-UMFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB71924-E-T-P4S-K5-UM
Spindle bearing HCB719..-E, adjusted, pair or set, contact angle α = 25°, with ceramic balls, reduced tolerances
Spindle bearing (hyb.) FAG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 970 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 165 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcb71..-e |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
