Rulment de precizie / ax FAG HCB71905-C-2RSD-T-P4S-UL, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 42 mm | Lățime: 9 mm
HCB719..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB71905-C-2RSD-T-P4S-UL
Rubix:d1252624
Producator:0386607920000

Detalii produs : HCB71905-C-2RSD-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB71905-C-2RSD-T-P4S-UL
Spindle bearings HCB719..-C-2RSD, adjusted, in pairs or sets, contact angle a = 15°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 38,87 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 42 mm |
| Lățime | 9 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | hcb719.. |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
