Rulment de precizie / ax FAG HCB71924-E-T-P4S-UL, Diametrul interior: 120 mm | Diametrul exterior: 165 mm | Lățime: 22 mm
HCB719..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB71924-E-T-P4S-UL
Rubix:d1244506
Producator:0390802930000
EAN:4012802152289

Detalii produs : HCB71924-E-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB71924-E-T-P4S-UL
Spindle bearing HCB719..-E, adjusted, pair or set, contact angle α = 25°, with ceramic balls, reduced tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 960 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 165 mm |
| Lățime | 22 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcb719.. |
| Cușcă | plastic |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 54000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 72000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
