Rulment de precizie / ax FAG HCB7211-C-T-P4S-UL, Diametrul interior: 55 mm | Diametrul exterior: 100 mm | Lățime: 21 mm
HCB72..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB7211-C-T-P4S-UL
Rubix:d1242911
Producator:0219380320000

Detalii produs : HCB7211-C-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB7211-C-T-P4S-UL
Spindle bearings HCB72..-C, adjusted, in pairs or sets, contact angle a = 15°, with ceramic balls, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 534 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 55 mm |
| Diametrul exterior | 100 mm |
| Lățime | 21 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcb72..-c |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
