Rulment de precizie / ax FAG HCB71928-E-2RSD-T-P4S-UM, Diametrul interior: 140 mm | Diametrul exterior: 190 mm | Lățime: 24 mm
HCB719..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB71928-E-2RSD-T-P4S-UM
Rubix:d1240958
Producator:0388132700000
Detalii produs : HCB71928-E-2RSD-T-P4S-UMFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB71928-E-2RSD-T-P4S-UM
Adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, with ceramic balls, lip seals on both sides, non-contact, restricted tolerances.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1545 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 190 mm |
| Lățime | 24 mm |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Serie | hcb71..-2rsd-e |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
