Rulment de precizie / ax FAG HCB7219-E-T-P4S-UL, Diametrul interior: 95 mm | Diametrul exterior: 170 mm | Lățime: 32 mm
HCB72..
Vedeți informațiile tehniceReferințe
FAG:HCB7219-E-T-P4S-UL
Rubix:d1244310
Producator:0386464630000

Detalii produs : HCB7219-E-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG HCB7219-E-T-P4S-UL
Spindle bearings HCB72..-E, adjusted, in pairs or sets, contact angle a = 25°, with ceramic balls, restricted tolerances
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2780 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 95 mm |
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 32 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | hcb72..-e |
| Cușcă | plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
