Bloc de ghidare a rolelor Bosch Rexroth R165161310
Heavy-duty b. runner block FNS, steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Bosch Rexroth:R165161310
Rubix:d752923



Detalii produs : R165161310 REXROTH - R165161310 REXROTH
B. RUNNER BLOCK CS KWC-065-FNS-C1-H-2
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 125 g |
|---|---|
| Preîncărcare | c1 µm |
| Lățime | 170 mm |
| Lungime | 188 mm |
| Dimensiunea designului | 65 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
