Referințe
Festo:PR-3-BL
Rubix:d770369
Producator:13294

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 2.9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6.5 mm |
| Culoare | albastru |
Documente
Detalii produs : PR-3-BL FESTO - FESTO PR 3 BL
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 2.9 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 6.5 mm |
| Culoare | albastru |
| Presiune de funcționare min. | -0.95 bar |
| Temperatura minimă | -30 °C |
| Temperatura maximă | 60 °C |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere