Piuliță metrică (hexagonală) Elesa+Ganter DIN 6330-M12-B-NI
Hexagon nuts spherical seatin, Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:DIN 6330-M12-B-NI
Rubix:d589076
Producator:DIN 6330-M12-B-NI
EAN:4045525326934






rezumat tehnic
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
|---|---|
| Standard | DIN 6330 |
| Diametrul filetării | 12 mm |
Detalii produs : 6330-M12-B-NI ELESA+GANTER - 6330-M12-B-NI ELESA+GANTER
Stainless Steel - Hexagon nuts DIN 6330 are used for applications where constant removal and re-fitting is required (m = 1,5 x d1). The spherical seating together with female washers DIN 6319 allows excessive positional inaccuracies to be equalised.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 29 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oţel Inoxidabil |
| Standard | DIN 6330 |
| Diametrul filetării | 12 mm |
| Pentru șuruburi | m12 |
| Clasă | 10 |
| Pas de tăiere a firului | 1.75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere