Referințe
Kipp:K0700.10
Rubix:d846603
EAN:4059245147755



rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Pentru șuruburi | m10 |
Detalii produs : K0700.10 KIPP - NUT METRIC (HEXAGONAL) KIPP K0700.10
HEXAGON NUT RIGHT-HAND THREAD M20X1,5
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 6,4 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Pentru șuruburi | m10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Material/finisare
Diametrul filetării
10 mm
Pentru șuruburi
m10