Referințe
Kipp:K0700.206
Rubix:d871764
EAN:4059245148226



rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Pentru șuruburi | m6 |
Detalii produs : K0700.206 KIPP - NUT METRIC (HEXAGONAL) KIPP K0700.206
HEXAGON NUT RIGHT-HAND THREAD M20X1,5
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 1,3 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 6 mm |
| Pentru șuruburi | m6 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Material/finisare
Diametrul filetării
6 mm
Pentru șuruburi
m6