Piuliță metrică (hexagonală) Kipp K0702.810
Hexagon nutsheight 1.5xD, DIN 6330 enhanced
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0702.810
Rubix:d839894
EAN:4059245148769



rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Pentru șuruburi | m10 |
Detalii produs : K0702.810 KIPP - NUT METRIC (HEXAGONAL) KIPP K0702.810
HEXAGON NUT 1.5XD HIGH M22 CARBON
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 16,7 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 10 mm |
| Pentru șuruburi | m10 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Diametrul filetării
10 mm
Pentru șuruburi
m10