Piuliță crestată Reyher DIN 935 -1 8 M 48 galv. verzinkt gal Zn S
Hexagon slotted and castle nuts, DIN 935-1, 8, galvanized
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 935 -1 8 M 48 galv. verzinkt gal Zn S
Rubix:d632565
EAN:4043952707197



Detalii produs : DIN 935 -1 8 M 48 galv. verzinkt gal Zn S REYHER - DIN 935 -1 8 M 48 galv. verzinkt gal Zn S REYHER
DIN 935-1 8 zinc plated Hexagon slotted and castle nuts - dimension: M 48 PU=S (1 piece)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 980 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Pentru șuruburi | m48 |
| Clasă | 8 |
| Diametrul filetării | 48 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
