Piuliță metrică (hexagonală) Reyher DIN 439 Messing BM 16 galv. vernickelt gal Ni S
Hexagon thin nuts, DIN 439, brass, galvanized nickel plated
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 439 Messing BM 16 galv. vernickelt gal Ni S
Rubix:d634853
EAN:4043952075043




rezumat tehnic
| Material/finisare | Alamă |
|---|---|
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Pentru șuruburi | m16 |
Detalii produs : DIN 439 Messing BM 16 gal Ni S REYHER - DIN 439 Messing BM 16 galv. vernickelt gal Ni S REYHER
DIN 439 brass type B nickel plated Hexagon thin nuts, with chamfers - dimension: BM 16 PU=S (50 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 950 g |
|---|---|
| Material/finisare | Alamă |
| Diametrul filetării | 16 mm |
| Pentru șuruburi | m16 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere