Piuliță sudată Reyher DIN 929 Stahl M 5 K
Hexagon weld nuts, DIN 929, Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Reyher:DIN 929 Stahl M 5 K
Rubix:d632033
EAN:4043952210611




rezumat tehnic
| Material/finisare | Oțel |
|---|---|
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Pentru șuruburi | m5 |
Detalii produs : DIN 929 Stahl M 5 K REYHER - DIN 929 Stahl M 5 K REYHER
DIN 929 steel Hexagon weld nuts - dimension: M 5 PU=K (500 pieces)
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 865 g |
|---|---|
| Material/finisare | Oțel |
| Diametrul filetării | 5 mm |
| Pentru șuruburi | m5 |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere