Cheie imbus Beta Tools 96T-AS 7/32
Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Beta Tools:96T-AS 7/32
Rubix:d1180838
Producator:000960675
EAN:8014230429373

Detalii produs : 96T-AS 7/32 BETA - L-KEY BETA TOOLS 96T-AS 7/32
Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles
Puncte forte
Hexagonal male L-keys folded with chrome gripping handles
Aplicații
Hand tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 255x115x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 102,5 g |
| Tipări | hex / allen |
| Dimensiunea imprimării | 7/32 |
| Lungime | 221 mm |
| Finisare | cromat |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
