Referințe
Kipp:K0280.4208X16
Rubix:d629572
EAN:4059245122035



Detalii produs : 06859-4208X16 KIPP - 06859-4208X16 KIPP
CLAMPING GRIP HIGH M10X50, FORM:L
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 64 g |
|---|---|
| Lungime | 16 mm |
| Material/finisare | Plastic |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere