Mâner Kipp K0145.5050102
Palm grips similar to DIN 6335, aluminium, Form E, blind tapped hole
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0145.5050102
Rubix:d618592
EAN:4059245041015



Detalii produs : K0145.5050102 KIPP - K0145.5050102 KIPP
PALM GRIP TUMBLED M10 D1=50, FORM:E
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 43 g |
|---|---|
| Lungime | 50 mm |
| Material/finisare | Aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere