Mâner Kipp K0145.3080162
Palm grips similar to DIN 6335, aluminium, Form C, blind hole
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Kipp:K0145.3080162
Rubix:d626149
EAN:4059245040896



Detalii produs : 06156-3080162 KIPP - 06156-3080162 KIPP
PALM GRIP POLISHED D1=63, FORM:C
Informații tehnice
atribute
| greutate ambalate | 133 g |
|---|---|
| Lungime | 80 mm |
| Material/finisare | Aluminiu |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere