Rulment cu role cilindrice FAG N1016-K-M1-SP

High precision cylindrical roller bearings N10..-K-TVP-SP

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

FAG:N1016-K-M1-SP
Rubix:d1244297
Producator:0192168150000
EAN:4012801591775
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime22 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : N1016-K-M1-SPFAG - CYLINDRICAL ROLLER BEARING FAG N1016-K-M1-SP


Cylindrical roller bearings N10..-K-M1-SP, non-locating bearing, with tapered bore, taper 1:12, separable, with cage, reduced radial internal clearance, restricted tolerances

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate936 g
Diametrul interior80 mm
Diametrul exterior125 mm
Lățime22 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Focădeschis
Cușcăalamă
  • Disponibil – Data livrării la cerere