Balama și curea pentru ușă Elesa+Ganter GN 237-ZD-30-30-A-SW
Hinges, Die-cast zinc / Aluminum
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 237-ZD-30-30-A-SW
Rubix:d591858
Producator:GN 237-ZD-30-30-A-SW
EAN:4045525678873






rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
|---|
Detalii produs : GN 237-ZD-30-30-A-SW ELESA+GANTER - GN 237-ZD-30-30-A-SW ELESA+GANTER
Hinges, Die-cast zinc / Aluminum
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 19 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
| Lățime | 30 mm |
| Înălțime | 30 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere