Balama și curea pentru ușă Elesa+Ganter GN 237-AL-50-50-A-EL
Hinges, Die-cast zinc / Aluminum
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 237-AL-50-50-A-EL
Rubix:325605
Producator:GN 237-AL-50-50-A-EL
EAN:4045525547414






rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
|---|
Detalii produs : GN 237-AL-50-50-A-EL ELESA GANTER - GN 237-AL-50-50-A-EL BALAMA ALUMINIU ELESA GANTER
Hinges, Die-cast zinc / Aluminum
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 48 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
| Lățime | 50 mm |
| Înălțime | 50 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere