Referințe
Elesa+Ganter:GN 151-98-98-I
Rubix:d584857
Producator:GN 151-98-98-I
EAN:4045525056893






rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
|---|
Detalii produs : 151-98-98-I ELESA+GANTER - 151-98-98-I ELESA+GANTER
Hinges, Plastic
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 264 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
| Lățime | 98 mm |
| Înălțime | 98 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere