Referințe
Elesa+Ganter:GN 155-58-40-C
Rubix:d598715
Producator:GN 155-58-40-C
EAN:4045525059405






rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
|---|
Detalii produs : 155-58-40-C ELESA+GANTER - 155-58-40-C ELESA+GANTER
Hinges, Plastic
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 34 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | materiale ne-metalice și alte materiale. |
| Lățime | 58 mm |
| Înălțime | 40 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere