Balama și curea pentru ușă Elesa+Ganter GN 128-180-NI
Stainless Steel-Hinges for welding
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 128-180-NI
Rubix:d585864
Producator:GN 128-180-NI
EAN:4045525857964



Detalii produs : 128.2-180-NI ELESA+GANTER - 128.2-180-NI ELESA+GANTER
Hinges GN 128.2 are produced from drawn weldable profiled Stainless Steel extrusions. The pin is fixed in the lower half.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 476 g |
|---|---|
| Materialul caroseriei | oțel |
| Lățime | 20 mm |
| Înălțime | 180 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
