Referințe
FAG:DKV140
Rubix:d1247156
Producator:0167283940000
EAN:4012801006828
Detalii produs : DKV140FAG - SEALS/COVER FAG DKV140
Cover for SNV.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 40 g |
|---|---|
| Diametrul exterior | 115 mm |
| Lățime | 5.1 mm |
| Serie | dkv |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere

