Șaibă de reglare pentru rulmenți INA GS89326
Housing locating washer
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
INA:GS89326
Rubix:d1238661
Producator:0000259330000
EAN:4054364129071

Documente
Detalii produs : GS89326 INA - BEARING CALIBRATION/SPACER DISK INA GS89326
Axial cylindrical roller bearings 893, single direction, comprising K893, GS, WS
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 20x225x225 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 4030 g |
| Diametrul interior | 134 mm |
| Diametrul exterior | 225 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Grosime | 20 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
