Referințe
Beta Tools:450 59
Rubix:d1189088
Producator:004500059
EAN:8014230098487


rezumat tehnic
| Materialul caroseriei | hss |
|---|---|
| Diametru | 59 mm |
| Adâncimea de tăiere | 44 mm |
Detalii produs : 450 59 BETA - CHOPPING MILLER BETA TOOLS 450 59
HSS-Co 8% steel hole saws
Puncte forte
HSS-Co 8% steel hole saws
Aplicații
Drilling and threading tools
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 80x80x52 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 148 g |
| Materialul caroseriei | hss |
| Diametru | 59 mm |
| Adâncimea de tăiere | 44 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere