Burghiu spiral Spartex 863961
Hss cylindrical laminated drill bit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Spartex:863961
Rubix:d793896
EAN:3660338184260


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 2.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 61 mm |
| Lungimea tăieturii | 33 mm |
Documente
Detalii produs : 863961 SPARTEX - 863961 BURGHIU ELICIODAL SCURT LAMINAT HSS 2.8 MM SPARTEX
Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 2.8 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 61 mm |
| Lungimea tăieturii | 33 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Unghiul helixului | 25 ° |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 2.8 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere