Burghiu spiral Spartex 864037
Hss cylindrical laminated drill bit
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Ref. înlocuită:652305
Spartex:864037
Rubix:d793788
EAN:3660338185021


rezumat tehnic
| Diametrul forajului | 12 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 151 mm |
| Lungimea tăieturii | 101 mm |
Documente
Detalii produs : 864037 SPARTEX - 864037 BURGHIU ELICIODAL SCURT LAMINAT HSS 12 MM SPARTEX
Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
Informații tehnice
atribute
| Diametrul forajului | 12 mm |
|---|---|
| Lungime totală | 151 mm |
| Lungimea tăieturii | 101 mm |
| Tipul tijei | cilindric |
| Din standard | din 338 |
| Unghiul helixului | 25 ° |
| Material de tăiere | hss |
| Unghiul vârfului | 118 ° |
| Diametrul cozii | 12 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere