Burghiu spiral Spartex 864042

Hss cylindrical laminated drill bit

Vedeți informațiile tehniceVezi documentele

Referințe

Ref. înlocuită:652310
Spartex:864042
Rubix:d793691
EAN:3660338185076
JOBBER DRILL ROLL-FORGED - HSS Drilling diameter mm 14,5
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul forajului14.5 mm
Lungime totală169 mm
Lungimea tăieturii114 mm
Vezi toate Caracteristice

Documente

Detalii produs : 864042 SPARTEX - 864042 BURGHIU ELICIODAL SCURT LAMINAT HSS 14,5 MM SPARTEX


Hss cylindrical laminated drill bit Ideal for conventional maintenance applications
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informații tehnice


atribute
Diametrul forajului14.5 mm
Lungime totală169 mm
Lungimea tăieturii114 mm
Tipul tijeicilindric
Din standarddin 338
Unghiul helixului25 °
Material de tăierehss
Unghiul vârfului118 °
Diametrul cozii14.5 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere