Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline TB48-14M-55F
HTD Timing Pulley for taper bush
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Mecaline:TB48-14M-55F
Rubix:d744211
Producator:890297
EAN:3660338428463

Detalii produs : TB48-14M-55F MECALINE - 890297 ROATA CUREA TB48-14M-55F MECALINE
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB48-14M-55F Taper Bored 3020)
Puncte forte
Steel
Aplicații
For synchronous power transmission
Informații tehnice
atribute
| Profil | 14m |
|---|---|
| Numărul de dinți | 48 |
| Lățimea centurii | 55 mm |
| Bucsă conic | 3020 |
| Diametru orientativ | 213.9 mm |
| Diametrul exterior | 211.11 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 226 mm |
| Lățime totală | 51 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
