Discuri dințate HTD pentru bucșe conice SKF PHP 72-8M-30TB
SKF Timing Pulley HiTD Taper Bush 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 72-8M-30TB
Rubix:d1263698
EAN:7316572604090

Detalii produs : PHP 72-8M-30TB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 72-8M-30TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 4 300 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Numărul de dinți | 72 |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Bucsă conic | 2517 |
| Diametru orientativ | 183.35 mm |
| Diametrul exterior | 181.97 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 192 mm |
| Lățime totală | 45 mm |
| Diametrul butucului | 125 mm |
| Pre-foraj | 16 mm |
| Plictisit terminat | 60 mm |
| Execuție | 12f |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
