Discuri dințate HTD pentru bucșe conice SKF PHP 60-14M-85TB
SKF Timing Pulley HiTD Taper Bush 14M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 60-14M-85TB
Rubix:d1317318
EAN:7316572749036

Detalii produs : PHP 60-14M-85TB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 60-14M-85TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 21 000 g |
|---|---|
| Profil | 14m |
| Numărul de dinți | 60 |
| Lățimea centurii | 85 mm |
| Bucsă conic | 3535 |
| Diametru orientativ | 267.38 mm |
| Diametrul exterior | 264.59 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 281 mm |
| Lățime totală | 65 mm |
| Pre-foraj | 35 mm |
| Plictisit terminat | 90 mm |
| Execuție | 6f |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
