Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Fenner 40-8M20-FEN
Timing belt pulley for taper-lock bushings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fenner:40-8M20-FEN
Rubix:d1054873
Producator:043J0040

Detalii produs : 043J0040 FENNER - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING FENNER 40-8M20-FEN
Timing Pulley HTD 40-8M-020 Taper Lock 1610 GG
Informații tehnice
atribute
| Numărul de dinți | 40 |
|---|---|
| Lățimea centurii | 20 mm |
| Bucsă conic | 1610 |
| Diametru orientativ | 101.86 mm |
| Diametrul exterior | 100.49 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 100.49 mm |
| Lățime totală | 28 mm |
| Diametrul butucului | 76 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
