Discuri dințate HTD pentru bucșe conice SKF PHP 27-8M-50TB
SKF Timing Pulley HiTD Taper Bush 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 27-8M-50TB
Rubix:d1313870
EAN:7316572747469

Detalii produs : PHP 27-8M-50TB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 27-8M-50TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 550 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Numărul de dinți | 27 |
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Bucsă conic | 1108 |
| Diametru orientativ | 68.75 mm |
| Diametrul exterior | 67.38 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 75 mm |
| Lățime totală | 22 mm |
| Pre-foraj | 9 mm |
| Plictisit terminat | 32 mm |
| Execuție | 6f |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
