Discuri dințate HTD pentru bucșe conice SKF PHP 26-8M-30TB
SKF Timing Pulley HiTD Taper Bush 8M Series
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:PHP 26-8M-30TB
Rubix:d1255370
EAN:7316572603833

Detalii produs : PHP 26-8M-30TB SKF - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING SKF PHP 26-8M-30TB
Manufactured from either steel or cast iron. Smaller sizes manufactured from aluminium. Groove / tooth profiles interchangeable with ISO/DIN and RMA standards.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 450 g |
|---|---|
| Profil | 8m |
| Numărul de dinți | 26 |
| Lățimea centurii | 30 mm |
| Bucsă conic | 1108 |
| Diametru orientativ | 66.21 mm |
| Diametrul exterior | 64.84 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 70 mm |
| Lățime totală | 22 mm |
| Diametrul butucului | 45 mm |
| Pre-foraj | 9 mm |
| Plictisit terminat | 28 mm |
| Execuție | 4f |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
