Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline TB56-14M-115F

HTD Timing Pulley for taper bush

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mecaline:TB56-14M-115F
Rubix:d744240
Producator:890326
EAN:3660338428753
brand logo

rezumat tehnic

Profil14m
Numărul de dinți56
Lățimea centurii115 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : TB56-14M-115F MECALINE - 890326 ROATA CUREA TB56-14M-115F MECALINE


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB56-14M-115F (Taper Bored 3535)

Puncte forte

Steel

Aplicații

For synchronous power transmission

Informații tehnice


atribute
Profil14m
Numărul de dinți56
Lățimea centurii115 mm
Bucsă conic3535
Diametru orientativ249.55 mm
Diametrul exterior246.76 mm
Diametrul exterior incl. flanse256 mm
Lățime totală89 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere