Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Fenner 38-8M50-FEN
Timing belt pulley for taper-lock bushings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Fenner:38-8M50-FEN
Rubix:d1042878
Producator:043L0038

Detalii produs : 043L0038 FENNER - HTD TOOTHED DISKS FOR TAPER BUSHING FENNER 38-8M50-FEN
Timing Pulley HTD 38-8M-050 Taper Lock 1615 GG
Informații tehnice
atribute
| Numărul de dinți | 38 |
|---|---|
| Lățimea centurii | 50 mm |
| Bucsă conic | 1615 |
| Diametru orientativ | 96.77 mm |
| Diametrul exterior | 95.39 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 95.39 mm |
| Lățime totală | 60 mm |
| Diametrul butucului | 75 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
