Discuri dințate HTD pentru bucșe conice Mecaline TB56-5M-15F
HTD Timing Pulley for taper bush
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Mecaline:TB56-5M-15F
Rubix:d744666
Producator:890123
EAN:3660338426742

Detalii produs : TB56-5M-15F MECALINE - 890123 ROATA CUREA TB56-5M-15F MECALINE
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 steel and cast iron with black phosphate, in pilot bore and taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD TB56-5M-15F (1210)
Puncte forte
Steel
Aplicații
For synchronous power transmission
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Numărul de dinți | 56 |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Bucsă conic | 1210 |
| Diametru orientativ | 89.13 mm |
| Diametrul exterior | 87.99 mm |
| Diametrul exterior incl. flanse | 93 mm |
| Lățime totală | 25 mm |
| Diametrul butucului | 70 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere