Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Mecaline 14-5M-15F

HTD Timing Pulley

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mecaline:14-5M-15F
Rubix:d744097
Producator:890129
EAN:3660338426803
brand logo

rezumat tehnic

Profil5m
Numărul de dinți14
Lățimea centurii15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 14-5M-15F MECALINE - 890129 ROATA CUREA 14-5M-15F MECALINE


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD 14-5M-15F

Puncte forte

Steel

Aplicații

For synchronous power transmission

Informații tehnice


atribute
Profil5m
Numărul de dinți14
Lățimea centurii15 mm
Diametru orientativ22.28 mm
Diametrul exterior21.14 mm
Lățime totală26 mm
Diametrul butucului13 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere