Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Optibelt 36 5M 15
ZRS HTD timing belt pulleys for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
Optibelt:36 5M 15
Rubix:d452697
Producator:1589193
EAN:4014486229264



Documente
Detalii produs : 36 5M 15 OPTIBELT - 36 5M 15 OPTIBELT
HTD Pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 426 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 36 |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Lățime totală | 28 mm |
| Pre-foraj | 8 mm |
| Plictisit terminat | 22 mm |
| Execuție | 6f |
| Diametru efectiv | 57.3 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
