Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Mecaline 16-5M-15F
HTD Timing Pulley
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Mecaline:16-5M-15F
Rubix:234427
Producator:890131
EAN:3660338426827

Detalii produs : 890131 16-5M-15F MECALINE - 890131 ROATA CUREA 16-5M-15F MECALINE
Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD 16-5M-15F
Puncte forte
Steel
Aplicații
For synchronous power transmission
Informații tehnice
atribute
| Profil | 5m |
|---|---|
| Numărul de dinți | 16 |
| Lățimea centurii | 15 mm |
| Tip | 6f |
| Diametru orientativ | 25.46 mm |
| Diametrul exterior | 24.32 mm |
| Lățime totală | 26 mm |
| Diametrul butucului | 16.2 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere