Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Optibelt 64 14M 170
ZRS HTD timing belt pulleys for cylindrical bores
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Optibelt:64 14M 170
Rubix:d429851
Producator:1511561
EAN:4014486238440



Detalii produs : 64 14M 170 OPTIBELT - 64 14M 170 OPTIBELT
HTD Pulleys for plain boring
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 81000 g |
|---|---|
| Numărul de dinți | 64 |
| Lățimea centurii | 170 mm |
| Lățime totală | 202 mm |
| Pre-foraj | 32 mm |
| Plictisit terminat | 100 mm |
| Execuție | 6f |
| Diametru efectiv | 285.21 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
