Discuri dințate HTD pentru găuri cilindrice Mecaline 60-5M-15

HTD Timing Pulley

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Mecaline:60-5M-15
Rubix:d744112
Producator:890146
EAN:3660338426971
brand logo

rezumat tehnic

Profil5m
Numărul de dinți60
Lățimea centurii15 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 60-5M-15 MECALINE - 890146 ROATA CUREA 60-5M-15 MECALINE


Mecaline synchronous pulleys are available in PC and HTD profile. Using high grade C45 stee, Aluminium or Cast Iron with black phosphate, in pilot bore or taper bush options. All Mecaline synchronous pulleys are interchangeable with market brands. Conform to ISO13050 standard.
TIMING PULLEY HTD 60-5M-15

Puncte forte

Steel

Aplicații

For synchronous power transmission

Informații tehnice


atribute
Profil5m
Numărul de dinți60
Lățimea centurii15 mm
Tip6w
Diametru orientativ95.49 mm
Diametrul exterior94.35 mm
Lățime totală30 mm
Diametrul butucului45 mm
Pre-foraj8 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere